カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • ミツビシ(801)
  • 黒田精工(240)
  • MAZDA(マツダ)(235)
  • KANA(片山チエン)(84)
  • ホンダ(76)
  • EPCOS(63)
  • ハンマーキャスター(56)
  • MV AGUSTA(46)
  • CKD(38)
  • サトーパーツ(36)
  • トヨタ(36)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(27)
  • ニッサン(26)
  • ダイハツ(24)
  • スバル(23)
  • VISHAY(22)
  • エスコ(21)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-94」の検索結果

関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CDQ2B63-94DZ) SMCCD Series(CDQ2B63-94DZ)SMC
44,980税込49,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)94タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類F7NJ 無接点-耐熱性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ CDQ2B50-94 SMC薄形シリンダ CDQ2B50-94SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)94タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MY Series(MY50) SMCMY Series(MY50)SMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY Series(MY32) SMCMY Series(MY32)SMC
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
MY Series(MY25) SMCMY Series(MY25)SMC
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MY Series(MY40) SMCMY Series(MY40)SMC
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-94DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-94DZSMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)94タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-94DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-94DZSMC
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)94磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-94DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-94DZSMC
44,980税込49,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)94磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-94DCZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-94DCZSMC
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)94タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDM2B25-94+50Z) SMCCD Series(CDM2B25-94+50Z)SMC
24,980税込27,478
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストロークA(mm)94ストロークB(mm)50
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B80-94DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B80-94DZ)SMC
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)94タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B80-94DCZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B80-94DCZ)SMC
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)94タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-94Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-94ZSMC
5,598税込6,158
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)94形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-94AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-94AZ)SMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)94形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類B54ロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-94AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-94AZSMC
7,698税込8,468
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)94形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B40-94Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B40-94ZSMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)94クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B50-94Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B50-94ZSMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)94クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-94DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-94DCMSMC
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)94ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B32 SMCエンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B32SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DZ~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MU-Z/MDU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド SMCMU-Z/MDU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッドSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式(D) 複動形
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B80-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B80-~)SMC
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc
IZTB40/42 - 個別手配用バー SMCIZTB40/42 - 個別手配用バーSMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-9 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-9SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
バルブ付エアシリンダ (CV3FN40-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3FN40-~)SMC
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷から25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-940) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-940)SMC
53,980税込59,378
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)940作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-940) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-940)SMC
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)940作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
バルブ付エアシリンダ (CV3FN50-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3FN50-~)SMC
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷から22日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B80-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B80-~)SMC
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc
バルブ付エアシリンダ CV3FN SMCバルブ付エアシリンダ CV3FNSMC
31,980税込35,178
1個
13日以内出荷から25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動