4,026件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L Series(LQ3B4B) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




ブッシュタイプ SMC CADデータあり
形状ブッシュタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa シール付(標準) 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

工業用フィルタ FGDEB SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)


工業用フィルタ FGDTB SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)

工業用フィルタ FGDCB SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

工業用フィルタ FGDFB SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)




・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SUS304
最高使用圧力(MPa)2
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)




5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SVB SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ10 コモン仕様(-) プラスコモン 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SEB SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ8 コモン仕様(-) プラスコモン 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(EB) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)




5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SVB SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ8 コモン仕様(-) プラスコモン 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SDB SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ10 取付け方法(D0) DINレール取付 (DINレールなし) コモン仕様(-) プラスコモン 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(DB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12 取出位置(B) 両側
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SS5Y5-10SNB-04B-C8-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SNB- SMC CADデータあり
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(-) プラスコモン 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数4 SIユニット(NB) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12 取出位置(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷


S Series(SS5Y3-12S3ZB) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)







S Series(SS5Y5-10SFB) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12 SIユニット出力極性(-) プラスコモン
1個
58,980 税込64,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)