「b10 端子」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様EA, EB: 共通, 配管仕様A, B: 横
接続口径(25) 1
シリーズ(4) SGC400
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)150
クッション(-) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)250
シリーズSY5000
給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ <IP67>,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
シリーズ(1) SGH100
ポート数3
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(0) 3ポート
接続口径(20) 3/4
シリーズ(3) SGC300
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
シリーズ(2) SGC200
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
接続口径(25) 1
シリーズ(4) SGC400
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
シリーズ(2) SGC200
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
接続口径(20) 3/4
シリーズ(3) SGC300
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)500
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
・配管方式
フランジ型、フランジボディ型、直管型
・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型)
・保護構造:IP65※
※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40
・高温対応:使用流体温度100℃
・ファストン端子タイプ追加。
・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
シール方式(-) メタルシール
連数1
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
パイロットエキゾースト(-) 集中排気
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(B) FKM
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式(0) 3ポート
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート数3
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
圧力範囲(MPa)(70) 0~7
定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(B) FKM
ブラケット(B2) ブラケット右側取付
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(2) ノーマルオープン
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート数2ポート
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(A) NBR
弁形式(0) 3ポート
ポート数3
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(0) 3ポート
シリーズ(1) SGH100
ポート数3
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
1
2
次へ