耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動・片ロッド
CY1シリーズをさらにグレードアップ。
取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)32
クッション(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Mねじ
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
標準ストローク(mm)325
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
標準ストローク(mm)320
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
標準ストローク(mm)327
1個
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
接続口径(32) 1 1/4
シリーズ(5) SGC500
材質(シール)(B) FKM
弁形式(1) ノーマルクローズ
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
接続口径(32) 1 1/4
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
シリーズ(5) SGC500
使用圧力範囲(MPa)(10) 0~1
材質(シール)(B) FKM
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式(1) ノーマルクローズ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁(H) 1.8Wタイプ (VO307)
1個
¥53,980
税込¥59,378
15日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
接続口径(32) 1 1/4
シリーズ(5) SGC500
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式(1) ノーマルクローズ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
接続口径(32) 1 1/4
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
シリーズ(5) SGC500
材質(シール)(B) FKM
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
使用流体クーラント(水は使用できません)
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式(2) ノーマルオープン
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
関連キーワード