・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
作動方式複動片ロッド
1個
¥419
税込¥461
10日以内出荷
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)3
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミ
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
・標準形
・残圧排気機能付:安全回路の構築が可能。・残圧排気機能なし:一時的な中間停止が可能。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意。・配管の自由度向上(360°回転式)
型式ユニバーサル
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.53MB)
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
作動方式複動片ロッド
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
クッション(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
シリンダ内径(Φmm)100
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)38
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(-) なし
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)
・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
・アルミボディで軽量、コンパクト。
・オートスイッチの取付可能。
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
・アルミボディで軽量、コンパクト。
・オートスイッチの取付可能。
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
・JIS規格準拠(CHKDシリーズ)
・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
ポートねじの種類(-) Rc
・アルミボディで軽量、コンパクト。
・オートスイッチの取付可能。
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
・JIS規格準拠(CHKDシリーズ)
・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を
カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・片ロッド
・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。
・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用
空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。
・両方向のロックが可能
シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)345
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミ
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥33,980
税込¥37,378
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)313
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(-) なし
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥33,980
税込¥37,378
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)310
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(-) なし
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥33,980
税込¥37,378
31日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
作動方式複動片ロッド
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)5~500
使用流体空気
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無無
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)3
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)315
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥33,980
税込¥37,378
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)(-) アルミ
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)345
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(-) なし
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥33,980
税込¥37,378
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)340
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(-) なし
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥33,980
税込¥37,378
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)399
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥35,980
税込¥39,578
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)365
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥35,980
税込¥39,578
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ