ボディサイズ30
オートドレン仕様オートドレンなし
ボディサイズ20
オートドレン仕様オートドレンなし
管接続口径(-) Φ10
コモン仕様(-) プラスコモン
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
配線方式(S)配列指定
SIユニット(VB)プロトコル:CC-Link+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8
SIユニット出力極性(-)プラスコモン
SIユニット(EB)プロトコル:EtherNet/IP+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12
SIユニット出力極性(-)プラスコモン
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8
配線方式(S)配列指定
配線方式(S)配列指定
SIユニット(ZB)CompoNET対応(プラスコモン)
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
配線方式(S)配列指定
SIユニット(NB)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12
給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロット
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
SIユニット出力極性(-)プラスコモン
ポート取出位置【P・E】(B)両側
管接続口径(-) Φ8
コモン仕様(-) プラスコモン
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(EB) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
配線方式(S)配列指定
SIユニット(VB)プロトコル:CC-Link+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12
SIユニット出力極性(-)プラスコモン
管接続口径(-) Φ8
コモン仕様(-) プラスコモン
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
配線方式(S)配列指定
SIユニット(QB)プロトコル:DeviceNet+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8
SIユニット出力極性(-)プラスコモン
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ