カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60,762)
  • メカニカル部品(1,470)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,177)
  • FA担当者のオススメ新商品(93)
  • 機構部品(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(141)
  • MAZDA(マツダ)(9,252)
  • オカムラ(岡村製作所)(8,306)
  • トヨタ(7,958)
  • ダイハツ(5,576)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4,408)
  • コガネイ(4,085)
  • メディアカバーマーケット(3,921)
  • BIGM(丸山製作所)(3,115)
  • スバル(2,945)
  • ホンダ(2,881)
  • ミツビシ(2,677)
  • エスコ(2,277)
  • ニッサン(2,100)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2,092)
  • イトーキ(1,965)
  • 三木プーリ(1,843)
  • CKD(1,155)
  • New-Era(ニューエラー)(1,130)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,537)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b2」の検索結果

63,435件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2SMC(1件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
20-CDQ2B2 SMC20-CDQ2B2SMC
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
L Series(LQ3B2B) SMCL Series(LQ3B2B)SMC
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3B2A) SMCL Series(LQ3B2A)SMC
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エルボユニオン KQB2L SMCエルボユニオン KQB2LSMC(2件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状エルボユニオン
20-MY1B2 SMC20-MY1B2SMC
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
S Series(S07B2) SMCS Series(S07B2)SMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(MO)M形プラグコネクタリード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付)切換方式(B)4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)標準タイプポート接続口径【P・E/A・B】(N1)o1/8用ワンタッチ管継手
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B2~)SMC
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
F Series(FHG90B2) SMCF Series(FHG90B2)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
使用作動油石油系
F Series(FHG91B2) SMCF Series(FHG91B2)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
使用作動油水・グリコール系エマルジョン系
ハーフユニオン KQB2H SMCハーフユニオン KQB2HSMC
329税込362特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B2B~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B2B~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
ロータリクランプシリンダ MK2B2 SMCロータリクランプシリンダ MK2B2SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
L Series(LQ1P2B2A) SMCL Series(LQ1P2B2A)SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2B2) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2B2)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2口径1/2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B2C~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B2C~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
10-CDQ2B2 SMC10-CDQ2B2SMC
6,698税込7,368
1個
15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B2F~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B2F~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B2E~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B2E~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B2A~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B2A~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B2D~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B2D~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
プラグ KQB2P SMCプラグ KQB2PSMC
149税込164
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状プラグ
メスユニオン KQB2F SMCメスユニオン KQB2FSMC
399税込439
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状メスユニオン
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B2B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B2BSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
エルボ KQB2L SMCエルボ KQB2LSMC
839税込923特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状エルボユニオン使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様ねじ部シール剤付
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)SMC(1件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
隔壁ユニオン KQB2E SMC隔壁ユニオン KQB2ESMC
539税込593
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状隔壁ユニオン
ユニオンワイ KQB2U SMCユニオンワイ KQB2USMC
999税込1,099
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状ユニオンワイ
LQ1B-M - 両口チーズユニオン(LQ1B2D) SMCLQ1B-M - 両口チーズユニオン(LQ1B2D)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
形状両口チーズユニオンねじの種類(-) R、Rc
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2BSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P2B2C) SMCLQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P2B2C)SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
形状パネルマウントユニオン仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(2C) ミリ:3 x 2
両口チーズユニオン KQB2T SMC両口チーズユニオン KQB2TSMC
989税込1,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状両口チーズユニオン
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)SMC
279税込307
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
...
b2 額特集
  • おすすめ人気ランキング
  • b2 額