カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,603)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(244)
- コガネイ(161)
- KANA(片山チエン)(68)
- BIGM(丸山製作所)(59)
- EPCOS(48)
- 三木プーリ(47)
- MAZDA(マツダ)(43)
- CKD(40)
- シグマ光機(31)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](29)
- 三興製作所[スプロケット](18)
- RS PRO(18)
- 住友重機械工業(17)
- NACHI(不二越)(16)
- 神東塗料(15)
- エスコ(14)
- 東洋バルヴ(14)
- アラコー(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(291)
「b25-0020」の検索結果

薄形シリンダ CDQ2B25-20
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-20DZ-~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-20DCZ-~)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-20DCMZ-~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-20DMZ-~)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-20DC~)
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-20DCZ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-20DCMZ
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-20DMZ
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-20DZ
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-20+80DMZ)
SMC¥47,980税込¥52,7781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-20+50DZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)50ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CD Series(CDQ2B25-20+50DCMZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)50ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-20+40DMZ)
SMC¥48,980税込¥53,8781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-20+35DZ)
SMC¥47,980税込¥52,7781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)35作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-20+30DZ)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-20+4DZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)4作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-20+40DZ)
SMC¥46,980税込¥51,6781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-20+40DCZ)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-20+15DMZ)
SMC¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-20Z)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-20Z
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-20DZ)
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-20DCZ)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-20DCMZ)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-20DMZ)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B25-20
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-20DFZ
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-20+20DMZ)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-20+10DZ)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-20+0DMZ)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)0作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-20+20DZ)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-20+20DCZ)
SMC¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-20DFMZ
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(FM) ヘッド側インロー付リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじロッド先端ねじおねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-20+5DCZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-20+5DCMZ)
SMC¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)5ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-20+25DCMZ)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-20DFCZ
SMC¥6,698税込¥7,3681個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(FCM) ヘッド側インロー付・ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-20+5DZ)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)5ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-20+30DMZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)30ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
...