曜日別特売

MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGMB32-55+60)

MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGMB32-55+60) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークA(mm)
55
ストロークB(mm)
60
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39198495MGGMB32-55+60-XC11(-) オートスイッチなし
¥61,820
¥55,980
¥61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39198504MGGMB32-55+60-A93L-XC11A93
¥66,770
¥59,980
¥65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする