カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,193)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • 岩田製作所(176)
  • CKD(138)
  • MAZDA(マツダ)(61)
  • BIGM(丸山製作所)(59)
  • 廣杉計器(45)
  • omron(オムロン)(38)
  • スズキ(23)
  • 長野計器(23)
  • 富士電機(23)
  • ミツビシ(23)
  • トリニティ(19)
  • エスコ(18)
  • イスカル(17)
  • TRUSCO(16)
  • 三菱電機(16)
  • StarTech.com(15)
  • 日本プリメックス(13)
  • ナブテスコ(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3-24」の検索結果

1,231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から19日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
作動方式複動片ロッド
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~) SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~)SMC
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
プレートシリンMUシリーズ (MUB32-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MUB32-~)SMC(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から15日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)SMC
2,998税込3,298
1袋(1個)
当日出荷から18日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)24
その他(CQ~) SMCその他(CQ~)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32SMC
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMB~) SMC丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMB~)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KB32-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KB32-~)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から18日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド取付支持形式通し穴(標準)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプSMC(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-Z SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-ZSMC
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
単動・片ロッド、取付支持形式/基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-4~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-4~)SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形 SMCCQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKD~) SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKD~)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
RHC - ハイパワーシリンダ SMCRHC - ハイパワーシリンダSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
作動方式複動片ロッド
JMB/JMDB - エアシリンダ: 複動・片ロッド SMCJMB/JMDB - エアシリンダ: 複動・片ロッドSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB32) SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB32)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKG~) SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKG~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
ポートねじの種類(-) Rc
薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHQ~) SMC薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHQ~)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MB1B32) SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MB1B32)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2B-Z SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2B-ZSMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBB32 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBB32SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
薄形油圧シリンダ (CHQWB~) SMC薄形油圧シリンダ (CHQWB~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WB~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WB~)SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
作動方式複動両ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
薄形シリンダ/プレート形 CQUB3 SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUB3SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・幅寸法:最大40%削減 (ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較)) ・全長:最大15%短縮 ・容積:最大18%減少 ・質量:最大36%削減 (メーカーMUシリンダ、30ストロークでの比較) ・4方向からオートスイッチの取付可能。 ・スイッチのはみ出しがありません。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MB Series(MBB32) SMCMB Series(MBB32)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B32-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B32-~)SMC
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc
RHC - ハイパワーシリンダ(RHCB32) SMCRHC - ハイパワーシリンダ(RHCB32)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-450AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-450AZ)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)450形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM Series(CM2KB32) SMCCM Series(CM2KB32)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
ハイパワーシリンダ (RHCB32-~) SMCハイパワーシリンダ (RHCB32-~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDB SMC標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-40Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-40ZSMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)40形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-420Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-420Z)SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)420形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM Series(CM2RB32) SMCCM Series(CM2RB32)SMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
...