186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
2,898 税込3,188
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-17~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-17~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-17~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-17~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
41,980 税込46,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)









エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-17~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2B32-17 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
8,598 税込9,458
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HTC~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
68,980 税込75,878
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

MGGMB32-17 MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB32-17) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)17 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
44,980 税込49,478
15日以内出荷

ガイド付シリンダ (MGGMB63-17~) SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
129,800 税込142,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)32 ストロークS2(mm)5 ストロークS1(mm)17 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
26,980 税込29,678
13日以内出荷


ガイド付シリンダ (MGGLB32-17~) SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
51,980 税込57,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

CDQ2B32-17DZ-M9NWVM 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-17DZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)17 タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) リード線(m)(M) 1 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-17DCZ SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)32 ストロークS2(mm)17 ストロークS1(mm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
27,980 税込30,778
13日以内出荷

CDQ2B32-17DZ-M9BZ CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-17DZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)17 タイプ(-) 空気圧タイプ リード線(m)(Z) 5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-17DMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)17 タイプ(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
8,798 税込9,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB32-17~) SMC CADデータあり
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
43,980 税込48,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB32-17~) SMC CADデータあり
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
33,980 税込37,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-500 SMC CADデータあり
ストローク(mm)500 リード(mm)(B) 6 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 モータ配置(-) ストレート モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2B32-10 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-40CSR SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LB SMC CADデータあり
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH25RK SMC CADデータあり
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH16RK SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RK-75B SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40B-400 SMC CADデータあり
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-200 SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SSQ1000-1A-3-F SMC CADデータあり
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

関連キーワード