カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27,681)
  • メカニカル部品(1,948)
  • 油圧機器・油圧ホース(778)
  • FA担当者のオススメ新商品(91)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(130)
  • MAZDA(マツダ)(8,168)
  • ホンダ(6,308)
  • ミツビシ(5,502)
  • オカムラ(岡村製作所)(5,163)
  • コガネイ(3,361)
  • ニッサン(3,016)
  • トヨタ(2,905)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,316)
  • BIGM(丸山製作所)(1,812)
  • エスコ(1,703)
  • 大阪魂(1,486)
  • New-Era(ニューエラー)(1,472)
  • 三菱ふそう(1,394)
  • CKD(1,111)
  • メディアカバーマーケット(616)
  • 長野計器(601)
  • RS PRO(587)
  • TRUSCO(563)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(471)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3」の検索結果

関連キーワード
30,434件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3SMC(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から22日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
20-CDQ2B3 SMC20-CDQ2B3SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
L Series(LQ3B3C) SMCL Series(LQ3B3C)SMC
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3B3B) SMCL Series(LQ3B3B)SMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
SY3B3 SMCSY3B3SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式4位置デュアル3ポート(N.O./N.O.)
SY5B3 SMCSY5B3SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24管接続口径Φ8ワンタッチ管継手切換方式4位置デュアル3ポート(N.O./N.O.)
20-MY1B3 SMC20-MY1B3SMC
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形
10-CDQ2B3 SMC10-CDQ2B3SMC
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
F Series(FHG91B3) SMCF Series(FHG91B3)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
使用作動油水・グリコール系エマルジョン系
F Series(FHG90B3) SMCF Series(FHG90B3)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
使用作動油石油系
L Series(LQ1B3A) SMCL Series(LQ1B3A)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
L Series(LQ3B3A) SMCL Series(LQ3B3A)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
材質(ナット)(-) PFA
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B3B~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B3B~)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
5ポートソレノイドバルブ SQ1B3 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ1B3SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
ロータリクランプシリンダ MK2B3 SMCロータリクランプシリンダ MK2B3SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズCY3B3 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズCY3B3SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1B3 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1B3SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B3A~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B3A~)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B3D~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B3D~)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B3C~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B3C~)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3B3A) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T3B3A)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(3A) インチ:3/8 x 1/4
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B3B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B3BSMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B32~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズ(CY3B32~)SMC
1,098税込1,208
1個
当日出荷から12日以内出荷
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B3A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B3ASMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
LQ3B-F - フィメイルブランチティ(LQ3B33) SMCLQ3B-F - フィメイルブランチティ(LQ3B33)SMC
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
形状フィメイルブランチティねじの種類(-) R、Rc
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B3C SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B3CSMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
CM3B32 SMCCM3B32SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B3D SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B3DSMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBB3 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBB3SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P3B3A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P3B3ASMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1B3 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1B3SMC
169,800税込186,780
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)300作動方式複動片ロッド
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P3B3A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P3B3ASMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(3A) インチ:3/8 x 1/4
プレートシリンダ MDUB3 SMCプレートシリンダ MDUB3SMC
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)32
プロセスバルブ (VNB312~) SMCプロセスバルブ (VNB312~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB3切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20
ハイパワーシリンダ RHCB3 SMCハイパワーシリンダ RHCB3SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
...
cb32特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cb32