カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
- メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
- コガネイ(10)
- テクノフレックス(2)
- ケナメタル(1)
- CKD(1)
- セキスイ(1)
- RS PRO(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「b32-2000」の検索結果
特価

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-2000)
SMC¥76,980税込¥84,6781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)2000作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-2000H)
SMC¥94,980税込¥104,4781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)2000作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-2000L)
SMC¥87,980税込¥96,7781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)2000作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-2000Z)
SMC¥24,980税込¥27,4781個17日以内出荷ストローク(mm)2000形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-2000AZ
SMC¥25,980税込¥28,5781個17日以内出荷ストローク(mm)2000形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32ロッド先端ねじ(-) おねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-2000LSZ
SMC¥99,980税込¥109,9781個25日以内出荷ストローク(mm)2000配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-2000AZ
SMC¥99,980税込¥109,9781個25日以内出荷ストローク(mm)2000配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-2000Z)
SMC¥91,980~税込¥101,178~1個25日以内出荷ストローク(mm)2000作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-2000HZ)
SMC¥119,800税込¥131,7801個25日以内出荷ストローク(mm)2000配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-2000AHZ)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個25日以内出荷ストローク(mm)2000配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-2000Z
SMC¥96,980税込¥106,6781個25日以内出荷ストローク(mm)2000配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-2000LZ)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個25日以内出荷ストローク(mm)2000配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-2000L7Z
SMC¥129,800税込¥142,7801個25日以内出荷ストローク(mm)2000配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-2
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B32-2
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷から25日以内出荷軽量化を追求してリフレッシュ。 質量17%減(従来MY1Bとの比較) オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 取付寸法は従来品と互換有り。チューブ内径(Φmm)32
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-2000C)
SMC¥28,980税込¥31,8781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)2000作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-2000B)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)2000駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-2000LZ)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個25日以内出荷ストローク(mm)2000配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-2000HZ)
SMC¥119,800税込¥131,7801個25日以内出荷ストローク(mm)2000配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32G-2000LZ
SMC¥129,800税込¥142,7801個25日以内出荷ストローク(mm)2000作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32G-2000HZ
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個25日以内出荷ストローク(mm)2000配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-2000Z)
SMC¥91,980~税込¥101,178~1個25日以内出荷ストローク(mm)2000配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-2000B
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)2000サイズ32駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-2000H6Z)
SMC¥119,800税込¥131,7801個25日以内出荷ストローク(mm)2000配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32G-2000L6Z
SMC¥109,800税込¥120,7801個25日以内出荷ストローク(mm)2000配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
LEFB32T
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から10日以内出荷LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ハイロッドレスものさしくん (ML2B32-200~)
SMC¥229,800~税込¥252,780~1個51日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-1
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個9日以内出荷から10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A3
SMC¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。