・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
ポート数5
定格電圧(V)(5) 24 DC
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
取付(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
背圧防止弁(-) なし
搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
チューブ内径(Φmm)25
適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(R) NBR
ポートねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(V) FKM
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(V) FKM
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(V) FKM
ポートねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(R) NBR
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(R) NBR
ポートねじの種類(-) Rc
型式VNB5
切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ32
材質(シール)(A) NBRシール
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(V) FKM
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(R) NBR
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(V) FKM
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(R) NBR
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(V) FKM
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)10
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(R) NBR
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥22,980
税込¥25,278
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(V) FKM
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(R) NBR
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
シリンダ内径(Φmm)25
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
シリンダ内径(Φmm)50
ストローク(mm)700
作動方式複動
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
¥95,980
税込¥105,578
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)
切替方式2位置シングル
定格電圧(V)DC24
ねじの種類Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)
給油不要
内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(V) FKM
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(R) NBR
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ