カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,744)
  • 油圧機器・油圧ホース(92)
  • メカニカル部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • コガネイ(1,075)
  • YAMAHA(ヤマハ)(491)
  • 長野計器(430)
  • MAZDA(マツダ)(419)
  • CKD(213)
  • KANA(片山チエン)(197)
  • トヨタ(84)
  • BIGM(丸山製作所)(74)
  • omron(オムロン)(62)
  • Festo(53)
  • MV AGUSTA(49)
  • BRAHMS(45)
  • ニッサン(35)
  • ノーリツ(34)
  • 堀内機械(32)
  • UNION(ユニオン)(29)
  • Glass Expansion(26)
  • VISHAY(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(112)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3f」の検索結果

関連キーワード
1,855件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LQ3B-F - フィメイルブランチティ(LQ3B33) SMCLQ3B-F - フィメイルブランチティ(LQ3B33)SMC
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
形状フィメイルブランチティねじの種類(-) R、Rc
LQ3B-F - フィメイルブランチティ(LQ3B51) SMCLQ3B-F - フィメイルブランチティ(LQ3B51)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
形状フィメイルブランチティねじの種類(-) R、Rc
LQ3B-F - フィメイルブランチティ(LQ3B36) SMCLQ3B-F - フィメイルブランチティ(LQ3B36)SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
形状フィメイルブランチティねじの種類(-) R、Rc材質(ナット)(-) PFA
LQ3B-F - フィメイルブランチティ(LQ3B31) SMCLQ3B-F - フィメイルブランチティ(LQ3B31)SMC
5,298税込5,828
1個
9日以内出荷
形状フィメイルブランチティねじの種類(-) R、Rc材質(ナット)(-) PFA
LQ3B-F - フィメイルブランチティ(LQ3B62) SMCLQ3B-F - フィメイルブランチティ(LQ3B62)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
形状フィメイルブランチティねじの種類(-) R、Rc材質(ナット)(-) PFA
LQ3B-F - フィメイルブランチティ(LQ3B12) SMCLQ3B-F - フィメイルブランチティ(LQ3B12)SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
形状フィメイルブランチティねじの種類(-) R、Rc材質(ナット)(-) PFA
LQ3B-F - フィメイルブランチティ(LQ3B61) SMCLQ3B-F - フィメイルブランチティ(LQ3B61)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
形状フィメイルブランチティねじの種類(-) R、Rc材質(ナット)(-) PFA
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F03B SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F03BSMC
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
管接続口径(03) 3/8ボディサイズ30ねじの種類(F) G取付け方法(B) ブラケット付流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1B3 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1B3SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2B SMC差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2BSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc口径1/2
VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ2B3) SMCVXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ2B3)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数2口径1/2ねじの種類Rc使用流体油用
L Series(LFE) SMCL Series(LFE)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F03B SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F03BSMC
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
管接続口径(03) 3/8設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定仕様(-X425) 高圧ボディサイズ40ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き取付け方法(B) ブラケット付流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
LQ3F - ユニオンフランジ(LQ3F5B) SMCLQ3F - ユニオンフランジ(LQ3F5B)SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
形状ユニオンフランジ仕様標準梱包 class M5.5相当材質(ナット)(1) PFA
LQ3F - ユニオンフランジ(LQ3F4B) SMCLQ3F - ユニオンフランジ(LQ3F4B)SMC
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
形状ユニオンフランジ仕様標準梱包 class M5.5相当材質(ナット)(1) PFA
CD Series(CDVM3B32F) SMCCD Series(CDVM3B32F)SMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)125作動方式複動
F Series(FGFS3B) SMCF Series(FGFS3B)SMC
1,098,000税込1,207,800
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
F Series(FGFC3B) SMCF Series(FGFC3B)SMC
719,800税込791,780
1個
9日以内出荷
F Series(FGFL3B) SMCF Series(FGFL3B)SMC
1,198,000税込1,317,800
1個
9日以内出荷
材質(L)容器材質:ステンレス鋼、シール材質:FKMエレメント(mm)(B)o190×L770公称ろ過精度(μm)(010)10
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F03 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F03SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F03 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F03SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
管接続口径(03) 3/8ボディサイズ25ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
3色表示 電磁式デジタルフロースイッチ LFEシリーズ SMC3色表示 電磁式デジタルフロースイッチ LFEシリーズSMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
F Series(FHG91B3) SMCF Series(FHG91B3)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
使用作動油水・グリコール系エマルジョン系
F Series(FHG90B3) SMCF Series(FHG90B3)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
使用作動油石油系
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F03G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F03GSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
管接続口径(03) 3/8ボディサイズ30ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F03H SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F03HSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F03BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F03BGSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
管接続口径(03) 3/8ボディサイズ30ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F03BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-F03BGSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
仕様(-X425) 高圧ボディサイズ25ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-3~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-3~)SMC
5,998税込6,598
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-3~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-3~)SMC
5,698税込6,268
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-3~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-3~)SMC
6,298税込6,928
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-3~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-3~)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B) SMCZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B)SMC
8,498税込9,348
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF) SMCZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF)SMC
8,498税込9,348
1個
13日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
関連キーワード
...