カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(738)
  • KANA(片山チエン)(540)
  • ミツビシ(462)
  • BIGM(丸山製作所)(181)
  • ホンダ(112)
  • スバル(74)
  • トヨタ(72)
  • CKD(69)
  • YAMAHA(ヤマハ)(46)
  • ニッサン(44)
  • MV AGUSTA(43)
  • エスコ(41)
  • NSK(日本精工)(40)
  • 日野自動車(40)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • 住友重機械工業(37)
  • 三菱ふそう(30)
  • 旭計器工業(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b49」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CDQ2B25-49 SMC薄形シリンダ CDQ2B25-49SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
差圧表示スイッチ (N.C.、N.O.兼用) SMC差圧表示スイッチ (N.C.、N.O.兼用)SMC
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ CDQ2B20-49 SMC薄形シリンダ CDQ2B20-49SMC
6,598税込7,258
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)49タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1B4 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1B4SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
MY Series(MY63) SMCMY Series(MY63)SMC
959税込1,055
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY Series(MY25) SMCMY Series(MY25)SMC
819税込901
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MY63-16B SMCMY63-16BSMC
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY50-16B SMCMY50-16BSMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY1B用パッキン(ダストシールバンド) SMCMY1B用パッキン(ダストシールバンド)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY32-16B SMCMY32-16BSMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
MY80 SMCMY80SMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
MY1B用パッキン(ダストシールバンド) SMCMY1B用パッキン(ダストシールバンド)SMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
MY40-16B SMCMY40-16BSMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MY Series(MY16) SMCMY Series(MY16)SMC
769税込846
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
ARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様 SMCARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷から46日以内出荷
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB4 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB4SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下
ARM Series(ARM11BB4) SMCARM Series(ARM11BB4)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B10-49 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B10-49SMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動標準ストローク(mm)49
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-49DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-49DZSMC
7,698税込8,468
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)49タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-49DCZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-49DCZSMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)49タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-49DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-49DZ)SMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)49タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CM Series(CM2B40-49+7Z) SMCCM Series(CM2B40-49+7Z)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)磁石内蔵有無(-) 磁石なしストロークA(mm)49ストロークB(mm)7
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B40-49Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B40-49ZSMC
8,498税込9,348
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)49形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-49Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-49ZSMC
4,998税込5,498
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)49形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FB SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FBSMC
35,980税込39,578
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FTC~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FTC~)SMC
32,980税込36,278
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
シリーズ(F) ステンレス:7MPa
JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FT SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FTSMC
34,980税込38,478
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EL~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EL~)SMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA40B-4~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA40B-4~)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FFA50B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FFA50B)SMC
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
CD Series(CDM2B25-11+49AZ) SMCCD Series(CDM2B25-11+49AZ)SMC
25,980税込28,578
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストロークA(mm)11ストロークB(mm)49
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)SMC
1,598税込1,758
1袋(1個)
当日出荷から18日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)24
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB40~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB40~)SMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32SMC
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)