2,469件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMC CADデータあり
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)



CJ Series(CJ2B6) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

低摩擦シリンダ (MQMLB~) SMC CADデータあり
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B6-~) SMC CADデータあり
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油無給油 磁石内蔵有無
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)


・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5742種類の商品があります)


クリーンルーム用空気圧機器(10-CUJB~) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-550Z) SMC CADデータあり
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-350Z) SMC CADデータあり
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25-10~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)



CD Series(CDJ2B6) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-6~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)


CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-75Z) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50Z) SMC CADデータあり
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)





CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-50Z) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動 仕様- 取付支持形式2山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
特価
37,980 税込41,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-1) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-50Z) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-25Z) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-50Z) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-50Z) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

CD Series(CDA2F40-7) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-30Z) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-125Z) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)