18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SY7430B-5U1-C8-NA 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7430B SMC CADデータあり
取付(-) プラマイなべ小ねじ 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

SY7201B-5UF1-NA 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7201B SMC CADデータあり
取付(-) プラマイなべ小ねじ 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(F) スライド形ロック式 搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

SY7101B-5U1-B-NA 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7101B SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル 取付(B) 六角穴付ボルト シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷

SY7330B-5ZF1-C10-W7-V03-NA 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7330B SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 取付(-) プラマイなべ小ねじ タイプ(3) 上配管形 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット 配線方式(W7) M12コネクタケーブル付(5000mm) コイル(-) 標準 マニュアル(F) スライド形ロック式 ポート配管方向(V) 上配管形 搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7200B SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) 2位置ダブル 取付(-) プラマイなべ小ねじ シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7B00 SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.) 取付(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ) シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7B00RT SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.) 取付(-) プラマイなべ小ねじ シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン) パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SY7A00B-5NZF1-NA 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7A00B SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) 取付(-) プラマイなべ小ねじ シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(F) スライド形ロック式 搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

SS5Y7-10SZE8B-08B-C12-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SZE8B SMC CADデータあり
管接続口径(C12) Φ12ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数8 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン) 入力ブロックの種類(B) PNP入力 & M12 4点入力 入力ブロック(8) 8連 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷

SS5Y7-10SZE5B-03B-C10-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SZE5B SMC CADデータあり
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数3 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン) 入力ブロックの種類(B) PNP入力 & M12 4点入力 入力ブロック(5) 5連 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷

SS5Y7-10SZE3B-02B-C10-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SZE3B SMC CADデータあり
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数2 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン) 入力ブロックの種類(B) PNP入力 & M12 4点入力 入力ブロック(3) 3連 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷

SS5Y7-10SZE2B-03B-C10-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SZE2B SMC CADデータあり
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数3 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン) 入力ブロックの種類(B) PNP入力 & M12 4点入力 入力ブロック(2) 2連 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷

SS5Y7-10SZE1B-04B-C10-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SZE1B SMC CADデータあり
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数4 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン) 入力ブロックの種類(B) PNP入力 & M12 4点入力 入力ブロック(1) 1連 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SY70シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個ほか
109 税込120
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

レギュレータ (ARB~) SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)



関連キーワード