1個
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
ハンドル位置(C) 下
配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下
機能(A) 圧力表示機能有
ハンドル位置(C) 下
配管位置(2) IN側: 上、OUT側: 上
ハンドル位置(C) 下
配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
ボディサイズ40
ドレン貯留量(cm3)45
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
¥10,980
税込¥12,078
取扱い終了
ろ過度(μm)5
管接続口径Rc1/2
流れ方向左→右
ボディサイズ40
ねじの種類Rc
ドレン貯留量(cm3)45
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
ボディサイズ20
管接続口径Rc1/8
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
圧力計圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
1個
¥15,980
税込¥17,578
13日以内出荷
管接続口径(02) 1/4
設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2
流れ方向(-)左→右
ボディサイズ20
ねじの種類(N) NPT
取付け方法(B) ブラケット付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
ケース(-) ポリカーボネートケース
圧力計(-) 圧力計なし
排気機構(N) ノンリリーフタイプ
1個
¥6,398
税込¥7,038
13日以内出荷
ポート数2
電圧(V)AC220
口径3/4
ねじの種類Rc
電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)20
使用流体空気用
材質(ボディ)(L) C37
1個
¥13,980
税込¥15,378
21日以内出荷
ポート数2
電圧(V)AC100
口径32Aフランジ
電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)35
使用流体空気用
材質(ボディ)(Q) CAC407
1個
¥37,980
税込¥41,778
21日以内出荷
ポート数2
電圧(V)AC220
口径3/4
ねじの種類Rc
電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)20
使用流体空気用
材質(ボディ)(M) SUS
1個
¥25,980
税込¥28,578
21日以内出荷
電圧(V)AC100
ポート数2
ねじの種類Rc
電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)10
使用流体空気用
材質(ボディ)(B) Al
口径3/8
1個
¥7,398
税込¥8,138
21日以内出荷
ハンドル位置(C) 下
配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
圧力計圧力計付
排気機構リリーフタイプ
ハンドル位置(C) 下
配管位置(2) IN側: 上 OUT側: 上
付属品(A) 圧力表示機能有
表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
デジタル圧力スイッチ出力(-) なし
電圧(V)AC100
ポート数2
ねじの種類Rc
電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)15
使用流体空気用
材質(ボディ)(G) C37
口径3/8
1個
¥12,980
税込¥14,278
21日以内出荷
ハンドル位置(C) 下
配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下
付属品(A) 圧力表示機能有
排気機構リリーフタイプ
機能(A) 圧力表示機能有
表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
継手(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
圧力計圧力計付
ハンドル位置(C) 下
配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
レギュレータブロックの連数(2) 2連
デジタル圧力スイッチ出力(-) なし
排気機構リリーフタイプ
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
電圧(V)AC100
ポート数2
ねじの種類Rc
電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)10
使用流体水用
材質(ボディ)(D) SUS
口径1/4
1個
¥15,980
税込¥17,578
21日以内出荷
ストローク(mm)600
リード(mm)(B) 8
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
モータ配置(-) ストレート
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
モータオプション(B) ロック付
オートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
ストローク(mm)650
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
モータ配置(-) ストレート
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
モータオプション(B) ロック付
オートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
ストローク(mm)550
リード(mm)(A) 16
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
モータ配置(L) 左側折返し
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形
モータオプション(B) ロック付
オートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷
形状隔壁用メスユニオン
型式KQB2E23-02
1個
¥769
税込¥846
10日以内出荷
形状隔壁用メスユニオン
型式KQB2E07-N02
1個
¥819
税込¥901
4日以内出荷
形状隔壁用メスユニオン
型式KQB2E13-N03
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。
外部ストッパなしでの使用可能。
直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様キャップ付
衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
使用流体空気
・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%
ろ過度(μm)5
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
・メイン配管から集中分配が可能。
用途に合わせた配管の集中、分配が可能。
・工具いらずのワンタッチ着脱
操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、
配管 作業性も向上します。
・エアの取出方向は360°自由自在
ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を
自由に変更することができます。
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP(サイズ1の場合)
・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
ボディサイズ20
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ