「bd 管」の検索結果
定格電圧(V)(5) DC24V
切換方式(2) 2位置ダブル
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
ポートプラグ取付ポート(-) なし
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
ポート数3
定格電圧(V)(B) AC24
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート数5
使用流体空気
切換方式2位置ダブル
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
切換方式2位置シングル
ろ過度(μm)5
管接続口径Rc1/4
流れ方向左→右
ボディサイズ40
ねじの種類Rc
ドレン貯留量(cm3)45
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥7,798
税込¥8,578
9日以内出荷
リード線取出方法(L) プラグコネクタタイプ
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ファンクション(BD) 高速応答タイプ(0.95W) + 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
シリンダポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
1個
¥8,498
税込¥9,348
9日以内出荷
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(2) 2位置ダブル
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
手動操作方式(D) スライド形ロック式(手動形)
ファンクション(BD) 高速応答タイプ(0.95W) + 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
シリンダポート管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(2) 2位置ダブル
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
手動操作方式(B) ロック式(要工具形)
ファンクション(BD) 高速応答タイプ(0.95W) + 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
シリンダポート管接続口径(L4) Φ4用ワンタッチ管継手
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
使用流体空気
リード線取出方法(L) プラグコネクタタイプ
切換方式(2) 2位置ダブル
管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
定格電圧(V)(5) DC24V
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(-) なし
ポートプラグ取付ポート(-) なし
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
¥8,498
税込¥9,348
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
手動操作方式(B) ロック式(要工具形)
ファンクション(BD) 高速応答タイプ(0.95W) + 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)
マニホールドブロック(MB)マニホールドブロック付
シリンダポート管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(2) 2位置ダブル
リード線取出方法(L) プラグコネクタタイプ
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ファンクション(BD) 高速応答タイプ(0.95W) + 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
シリンダポート管接続口径(L5) M5ねじ
1個
¥8,298
税込¥9,128
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル
管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
定格電圧(V)(5) DC24V
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(-) なし
ポートプラグ取付ポート(-) なし
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
定格電圧(V)(5) DC24V
切換方式(2) 2位置ダブル
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ポートプラグ取付ポート(-) なし
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
切換方式(2) 2位置ダブル
定格電圧(V)(5) DC24V
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
ポートプラグ取付ポート(-) なし
定格電圧(V)(5) DC24V
切換方式(2) 2位置ダブル
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
定格電圧(V)(5) DC24V
管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
切換方式(2) 2位置ダブル
リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
手動操作方式(D) スライド形ロック式(手動形)
CE-対応品(-) なし
ポートプラグ取付ポート(-) なし
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
¥8,898
税込¥9,788
9日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
ボディサイズ40
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP(サイズ1の場合)
・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65
ポート数2
使用流体空気
取付け方法(B) ブラケット付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース(8) レベルゲージ付金属ケース
1個
¥22,980
税込¥25,278
12日以内出荷
管接続口径(06) 3/4
設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2
流れ方向(-)左→右
ボディサイズ60
ねじの種類(F) G
取付け方法(B) ブラケット付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ケース(8) レベルゲージ付金属ケース
圧力計(-) 圧力計なし
排気機構(-) リリーフタイプ
1個
¥22,980
税込¥25,278
12日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP(サイズ1の場合)
・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2
使用流体水
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP(サイズ1の場合)
・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2
使用流体蒸気
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP(サイズ1の場合)
・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。
消音効果35dB(A)
オイルミスト回収効率:99.9%以上。
消音効果(dB)35以上
使用流体圧縮空気
一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)
ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)
回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
耐食性向上 特殊磁性材採用
消費電力低減(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W
難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料
保護等級: IP65
メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
ボディサイズ30
フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.68MB)
ろ過度(μm)5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ