カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(40)
- 三ツ星ベルト(22)
- エスコ(16)
- INAX(LIXIL)(15)
- CKD(12)
- プラス[家具](12)
- アルトコーポレーション(10)
- イスカル(8)
- Festo(8)
- KITZ(キッツ)(7)
- フジキン(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- Lovato(7)
- AIOULE(ふじわら)(6)
- XP POWER(6)
- 椿本チエイン(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- YAMAZEN(山善)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bf-12」の検索結果
特価

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF125)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF125-600Z
SMC¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷ストローク(mm)600クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF125)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSBF125)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:FKM
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)FKM作動方式パイロット形ブラケットなし材質(ボディ)青銅
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1BF125)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個14日以内出荷から15日以内出荷タイプ(-) 給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(F) 鉄
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1BF125TN)
SMC¥47,980税込¥52,7781個14日以内出荷ストローク(mm)400タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(F) 鉄
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1BF125TF)
SMC¥39,980税込¥43,9781個15日以内出荷タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(F) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BF125
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個15日以内出荷形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(F) 鉄
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD72~
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個20日以内出荷・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上サイズ70最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF125-254Z
SMC¥42,980税込¥47,2781個30日以内出荷ストローク(mm)254クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF125-1250Z
SMC¥77,980税込¥85,7781個29日以内出荷ストローク(mm)1250クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBF125
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個29日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF125-365Z
SMC¥43,980税込¥48,3781個30日以内出荷ストローク(mm)365クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF125-15NZ
SMC¥32,980税込¥36,2781個30日以内出荷ストローク(mm)15クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF125-30Z
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個30日以内出荷ストローク(mm)30クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF125-200NZ
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷ストローク(mm)200クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF125-800JZ
SMC¥73,980税込¥81,3781個30日以内出荷ストローク(mm)800クッション(-) エアクッションジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF125-150JZ
SMC¥41,980税込¥46,1781個30日以内出荷ストローク(mm)150クッション(-) エアクッションジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF125-150KZ
SMC¥43,980税込¥48,3781個30日以内出荷ストローク(mm)150クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF125-80JZ
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)80クッション(-) エアクッションジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF125-185Z
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)185クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBF125TN
SMC¥55,980税込¥61,5781個30日以内出荷ストローク(mm)500クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッド金具(W) 2山ナックルジョイントチューブ内径(Φmm)125ポートねじの種類(TN) NPT
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF125-800Z
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)800クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF125-725Z
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個30日以内出荷ストローク(mm)725クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF125-550Z
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)550作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF125-1400Z
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個30日以内出荷ストローク(mm)1400クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF125-570Z
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個30日以内出荷ストローク(mm)570クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF125-215Z
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)215クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF125-25Z
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個30日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF125-50Z
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個30日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF125-40Z
SMC¥41,980税込¥46,1781個30日以内出荷ストローク(mm)40クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF125-240Z
SMC¥53,980税込¥59,3781個30日以内出荷ストローク(mm)240クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A44 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なしオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF125-110Z
SMC¥41,980税込¥46,1781個30日以内出荷ストローク(mm)110クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF125-300Z
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個30日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125