標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBF125

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBF125 - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22607157MBF125-100Z-XC22100(-) エアクッション
52,910
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22607166MBF125-1200Z1200(-) エアクッション
85,580
77,980
85,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22607175MBF125-1600Z1600(-) エアクッション
100,540
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22607184MBF125-230Z230(-) エアクッション
43,620
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22607193MBF125-260Z260(-) エアクッション
45,490
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22607209MBF125-350NZ350(N) ラバークッション
47,360
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22607218MBF125-350Z-V350(-) エアクッション
52,200
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22607227MBF125-350Z-XB6350(-) エアクッション
62,260
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22607236MBF125-430Z430(-) エアクッション
51,100
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22607245MBF125-450Z-V450(-) エアクッション
55,940
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22607254MBF125-450Z-XC6450(-) エアクッション
59,570
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22607263MBF125-540Z-W540(-) エアクッション
64,350
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22607279MBF125-590Z-XB6590(-) エアクッション
74,910
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22607288MBF125-600JZ600(-) エアクッション
69,580
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22607297MBF125-600Z600(-) エアクッション
56,710
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする