CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1BF125)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1BF125) - SMC
タイプ
(-) 給油タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
材質(チューブ)
(F) 鉄
内容量
1個
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37900844CS1BF125-25R25
40,980
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
37900853CS1BF125-2525
40,980
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
37900862CS1BF125-20N20
40,980
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
37900878CS1BF125-130130
42,900
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37900887CS1BF125-190190
44,770
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37900896CS1BF125-150JR150
47,960
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
37900905CS1BF125-400400
52,420
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
37900914CS1BF125-250J250
53,570
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37900923CS1BF125-405405
56,210
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37900932CS1BF125-450450
56,210
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37900948CS1BF125-550550
60,010
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
37900957CS1BF125-560560
60,010
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
37900966CS1BF125-600600
60,010
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
37900975CS1BF125-450J450
67,430
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37900984CS1BF125-750750
67,650
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
37900993CS1BF125-800800
67,650
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37901002CS1BF125-860860
71,450
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37901018CS1BF125-950950
75,240
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする