SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF125-80JZ
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
80
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22646716
MDBF125-80JZ
CADデータダウンロード
¥
43,340
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22646725
MDBF125-80JZ-A90
CADデータダウンロード
¥
45,270
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください