36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ SMC 動画あり
・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
寸法(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.39MB) カタログ(12.33MB) 取扱説明書取扱説明書(3.12MB) モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
1個
99,980 税込109,978
19日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3528種類の商品があります)


MBS80 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて 吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


CNA2BF63-350-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2BF63 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)350 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(-) Rc
1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2BF40 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(-) Rc
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CNA2BF63-250-D CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2BF63) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(-) Rc
1個
48,980 税込53,878
31日以内出荷

CLA2BF40-50-D ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2BF40 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)50 作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック クッション(-) 両側 材質(チューブ)(F) 鉄チューブ ポートねじの種類(-) Rc
1個
37,980 税込41,778
16日以内出荷

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2BF100) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(-) Rc
1個
75,980 税込83,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2BF50) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(-) Rc
1個
44,980 税込49,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CLA2BF100-25-D ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2BF100 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)25 作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック クッション(-) 両側 材質(チューブ)(F) 鉄チューブ ポートねじの種類(-) Rc
1個
84,980 税込93,478
16日以内出荷

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2BF80) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(-) Rc
1個
58,980 税込64,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CNA2BF80-25N-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2BF80 SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
31日以内出荷

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2BF100TF) SMC CADデータあり
1個
75,980 税込83,578
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2BF100) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(-) ジャバラなし 材質(チューブ)(F) 鉄チューブ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
87,980 税込96,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CNA2BF50TF-125-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2BF50TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(TF) G
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2BF80) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(F) 鉄チューブ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
74,980 税込82,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CNA2BF63TN-300-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2BF63TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2BF100TN) SMC CADデータあり
1個
75,980 税込83,578
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2BF63TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(TF) G
1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2BF50TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(TF) G
1個
38,980 税込42,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CNA2BF63TF-250-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2BF63TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(TF) G
1個
48,980 税込53,878
31日以内出荷

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2BF80TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(TF) G
1個
58,980 税込64,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CNA2BF40TN-25-D CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2BF40TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:FKM SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 ブラケットなし 材質(ボディ)青銅 材質(シール)FKM
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2232種類の商品があります)


・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ90 最高使用圧力(MPa)1 ブラケットなし 耐圧(MPa)2 使用流体空気:-10~60℃ 材質(ボディ)青銅 弁形式N.O. 弁構造パイロット式ダイヤフラム 使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
54,980 税込60,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1488種類の商品があります)

・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ80 最高使用圧力(MPa)1 ブラケットなし 耐圧(MPa)2 使用流体空気:-10~60℃ 材質(ボディ)青銅 弁形式N.O. 弁構造パイロット式ダイヤフラム 使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1488種類の商品があります)

・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ70 最高使用圧力(MPa)1 ブラケットなし 耐圧(MPa)2 使用流体空気:-10~60℃ 材質(ボディ)青銅 弁形式N.O. 弁構造パイロット式ダイヤフラム 使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
38,980 税込42,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1488種類の商品があります)

LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ16LK2) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ40K2) SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ25LK2) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)