784件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CDG1BA32-7) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)


1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)


MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG32) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)



エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 仕様- 取付支持形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

ハイパワーシリンダ (RHCB32-~) SMC CADデータあり
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

ハイパワーシリンダ (RHCF50-~) SMC CADデータあり
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 (REAR1~) SMC CADデータあり
1個
949 税込1,044
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R50-~) SMC CADデータあり
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)


メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25G-7~) SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZ20) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

CD Series(CDS1FN140) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)


MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL125) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT100-700Z) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CD Series(CDM2G40) SMC CADデータあり
1個
特価
559 税込615
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-700Z) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-700Z) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動 仕様- 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (440種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG SMC CADデータあり
・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
作動方式複動
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)



ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCMB5 SMC CADデータあり
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
53,980 税込59,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

ファインロックシリンダ CDLA2F80 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)












関連キーワード