・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用
材質(シール)FKM
耐圧(MPa)0.6
弁構造直動型ポペット
使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)
周囲温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.91MB)
取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用
材質(シール)FKM
感度2%F.S.以下
耐圧(MPa)0.6
繰返し精度±3%F.S.以下
弁構造直動型ポペット
使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)
周囲温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.91MB)
取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(2) コネクタ横向き
ポート数3
使用流体空気
型式(10) 横配管形
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
型式(10) 横配管形
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
型式(10) 横配管形
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
型式(10) 横配管形
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
型式(10) 横配管形
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
ポート数3
使用流体空気
ポート数5
ねじの種類(F) G
管接続口径(02) Rc 1/4
切換方式(2) 2位置ダブル
リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様)
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
CE-対応品(Q) CE対応品
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
ポート数5
ねじの種類(F) G
管接続口径(02) Rc 1/4
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様)
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
CE-対応品(Q) CE対応品
1個
¥7,698
税込¥8,468
9日以内出荷
切換方式(2)2位置ダブル
ポート数5
シール方式(0)メタルシール
使用流体空気
コイル電圧(V)(5)DC24
ファンクション(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
切換方式(1)2位置シングル
ポート数5
シール方式(1)弾性体シール
使用流体空気
コイル電圧(V)(5)DC24
ファンクション(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
切換方式(1)2位置シングル
ポート数5
シール方式(0)メタルシール
使用流体空気
コイル電圧(V)(5)DC24
ファンクション(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
切換方式(3)3位置クローズドセンタ
ポート数5
シール方式(1)弾性体シール
使用流体空気
手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
コイル電圧(V)(5)DC24
ファンクション(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
CE-対応品(Q)CE対応
ポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
シール方式(0) メタルシール
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
チューブ内径(Φmm)32
切換方式(1)N.C.メタルシール
ポート数3
使用流体空気
コイル電圧(V)(5)DC24
チューブ内径(Φmm)63
チューブ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)40
ストローク(mm)850
チューブ内径(Φmm)63
関連キーワード
1
2
次へ