「br2s」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
リード(mm)(A) 20
駆動方式ボールねじ
モータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
寸法(mm)40
精度(-) 基本形
モータ配置(-) ストレート
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
リード(mm)(B) 6
モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
寸法(mm)25
精度(-) 基本形
モータ配置(-) ストレート
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
リード(mm)(A) 16
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
モータ配置(-) ストレート
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
モータ配置(-) ストレート
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
リード(mm)(C) 3
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(-) 上側折返し
LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式ベルト
モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
リード(mm)(B) 6
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
駆動方式ボールねじ
モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
駆動方式ボールねじ
駆動方式ベルト
モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
駆動方式ボールねじ
駆動方式ベルト
モータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
サイズ(mm)25
モータ配置(-) 上折返し
・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
リード(mm)(A) 16
駆動方式ボールねじ
モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
モータ配置(R) 右側折返し
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
駆動方式ベルト
モータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
サイズ40
モータ配置(U) 下折返し
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
駆動方式ベルト
モータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
サイズ25
モータ配置(U) 下折返し
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
リード(mm)(B) 6
モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
寸法(mm)25
精度(-) 基本形
モータ配置(L) 左側折返し
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
駆動方式ボールねじ
駆動方式ボールねじ
リード(mm)(A) 12
モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
寸法(mm)25
精度(-) 基本形
モータ配置(R) 右側折返し
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ
サイズ(mm)25
駆動方式ベルト
モータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
サイズ(mm)40
モータ配置(-) 上折返し
・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
・対応モータ
三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株)
ファナック(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)
駆動方式ボールねじ
サイズ(mm)63
リード(mm)(B) 6
モータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
精度(-) 基本形
モータ配置(R) 右側折返し
駆動方式ベルト
モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
サイズ(mm)32
モータ配置(U) 下折返し
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
ストローク(mm)150
リード(mm)(B) 10
駆動方式ボールねじ
モータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
ドライバ種類(S2) LECSS2 (200V~240V)
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)40
モータ配置(L) 左側折返し
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2
I/Oコネクタ(H) ケーブルなし(コネクタのみ)
モータオプション(B) ロック付
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
¥299,800
税込¥329,780
10日以内出荷
・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用
材質(シール)FKM
耐圧(MPa)0.6
弁構造直動型ポペット
使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)
周囲温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.91MB)
取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用
材質(シール)FKM
感度2%F.S.以下
耐圧(MPa)0.6
繰返し精度±3%F.S.以下
弁構造直動型ポペット
使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)
周囲温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.91MB)
取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)。高速搬送能力向上 最大速度:1500mm/s。高加減速度:20000mm/s2。パルス入力タイプ。アブソリュートエンコーダ搭載(LECSB-T/C-T/S-T、LECY仕様)
ストローク(mm)1000
寸法40
ケーブル長(m)5
精度基本形
リード(mm)25:6、32:8、40:10
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバ種類LECSC2-T、電源電圧200V~230V
ケーブル種類ロボットケーブル(高屈曲)
モータ配置ストレート
モータ種類ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力400W、アクチュエータサイズ40mm
I/Oケーブル長さ(m)1.5
モータオプションロックなし
オートスイッチ取付金具なし
位置決めピン穴ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)あり
1個
¥319,800
税込¥351,780
11日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ