2,205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BS10 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)






角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵で。コンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
用途一般空圧機器用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.21MB) ベーン形式ダブルベーン オートスイッチ有無なし
1個
20,980 税込23,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


プロセスバルブ (VNB10~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式 ポート数2 型式VNB1 パイロット方式(-) 標準タイプ
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNB20~) SMC CADデータあり
各種流体制御用。 ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB2
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B SMC CADデータあり
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)



L Series(LEFG40) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

L Series(LEFG25) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

L Series(LEFG32) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


ロータリアクチュエータ CRA1B SMC CADデータあり
・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)



ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB2B~) SMC CADデータあり
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMC CADデータあり
取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)


CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2BS100) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2BS100-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴 形式耐横荷重タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
21,980 税込24,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNB214~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB2 切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11 パイロット方式(-) 標準タイプ
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB11 SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式 ポート数2
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNB114~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式 ポート数2 型式VNB1 切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7 パイロット方式(-) 標準タイプ
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)


VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB112BS) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNB211B~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式 ポート数2
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

V Series(VV5QC41-10BS) SMC CADデータあり
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


プロセスバルブ (VNB112~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB1 切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7 パイロット方式(-) 標準タイプ
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB21 SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNB212~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式 ポート数2
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)