カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,421)
  • メカニカル部品(364)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • RS PRO(951)
  • YAMAHA(ヤマハ)(223)
  • エスコ(177)
  • 鈴木ブロンズ継手(130)
  • 伊東電機(118)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(104)
  • bitstrong(100)
  • Festo(96)
  • Hutchinson(95)
  • TAKMAN(93)
  • オカムラ(岡村製作所)(87)
  • BIGM(丸山製作所)(75)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(74)
  • ERECTA(エレクター)(67)
  • 旭計器工業(61)
  • I-VALUE(59)
  • 日東工器(55)
  • イトーキ(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,174)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-1」の検索結果

関連キーワード
3,786件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS1~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS1~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から11日以内出荷
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BS100 SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BS100SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
CR Series(CRA1BS100) SMCCR Series(CRA1BS100)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
CVRA Series(CVRA1BS100) SMCCVRA Series(CVRA1BS100)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
サイズ100
その他(CDVRA1BS100-~) SMCその他(CDVRA1BS100-~)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
サイズ100
CD Series(CDVRA1BS100) SMCCD Series(CDVRA1BS100)SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
サイズ100
配管モジュール (KB~) SMC配管モジュール (KB~)SMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BS100 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BS100SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
寸法(mm)100鉛直軸形式(S) 片軸キー
トラニオン受金具 SMCトラニオン受金具SMC
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1BS100TN) SMCCRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1BS100TN)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
(S) 片軸サイズ(mm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT 3/8
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1BS100TF) SMCCRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1BS100TF)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
(S) 片軸サイズ(mm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G 3/8
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BS100TN) SMCCRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BS100TN)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
(S) 片軸サイズ(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 3/8
エアスライドテーブル (MXQ-~) SMCエアスライドテーブル (MXQ-~)SMC
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1BS100TN SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1BS100TNSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)(180) 180寸法(mm)100クッション(C) エアクッション付鉛直軸形式(S) 片軸ポートねじの種類(TN) NPT 3/8
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2BSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
エアスライドテーブル(MXS-~) SMCエアスライドテーブル(MXS-~)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BS100TN SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BS100TNSMC
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)(190) 190寸法(mm)100鉛直軸形式(S) 片軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 3/8
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~)SMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から21日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
作動方式複動片ロッド
CRB/CDRB - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMCCRB/CDRB - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
ロータリアクチュエータ (CRA1BS~) SMCロータリアクチュエータ (CRA1BS~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB2B~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB2B~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
L Series(LEFG25) SMCL Series(LEFG25)SMC
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
D.P.ルブ ALDシリーズ SMCD.P.ルブ ALDシリーズSMC
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
プロセスバルブ (VNB20~) SMCプロセスバルブ (VNB20~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
各種流体制御用。 ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB2
プロセスバルブ (VNB10~) SMCプロセスバルブ (VNB10~)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1パイロット方式(-) 標準タイプ
25A Series(25A-MXQ) SMC25A Series(25A-MXQ)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
プロセスバルブ (VNB214~) SMCプロセスバルブ (VNB214~)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11パイロット方式(-) 標準タイプ
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-50B) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-50B)SMC
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEFG40) SMCL Series(LEFG40)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)40
L Series(LEFG32) SMCL Series(LEFG32)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G)SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
...