定格圧力範囲(MPa)(ISE20B) -0.1 ~ 1
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20B) 0 ~ -101
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下
用途真空・連成圧用
使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス
単位SI単位固定
耐圧力(MPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
設定最小単位(kPa)(表示/設定)0.1
取扱説明書取扱説明書
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下
用途空気・非腐食性ガス・不燃ガス
使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス
単位SI単位固定
耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ
設定最小単位(MPa)(表示/設定)0.001
取扱説明書取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
定格圧力範囲(kPa)-100~100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
チャック内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)6
チャック内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)6
チャック内径(Φmm)20
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)10
チャック内径(Φmm)10
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)4
チャック内径(Φmm)20
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)10
チャック内径(Φmm)10
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)4
チャック内径(Φmm)25
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)14
関連キーワード