カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,795)
絞り込み
ブランド
- SMC
- トヨタ(275)
- オカムラ(岡村製作所)(151)
- MAZDA(マツダ)(132)
- Qlight(114)
- ホンダ(46)
- ニッサン(41)
- ダイハツ(29)
- BUFFALO(バッファロー)(19)
- KITO(キトー)(15)
- 富士電機(10)
- UNION(ユニオン産業)(10)
- エスコ(8)
- StarTech.com(8)
- マルツエレック(8)
- ARUBA(アルバ)(7)
- HIROSE(ヒロセ電機)(6)
- パトライト(PATLITE)(4)
- ミヤコ自動車(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(101)
「bz01」の検索結果
特価

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ1BA
SMC¥4,398税込¥4,8381個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC220口径3/8ねじの種類Rc電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Al
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ1J
SMC¥5,398税込¥5,9381個20日以内出荷電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1J) 特殊電圧 - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Al口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232BZ1DXBA
SMC¥5,998税込¥6,5981個20日以内出荷ポート数2電圧(V)DC12口径3/8ねじの種類Rcブラケット(XB) ブラケット付電気オプション(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメットオリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(B) C37リード線取出方向特殊(A) 90°
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ1JXB
SMC¥5,598税込¥6,1581個20日以内出荷ポート数2電圧(V)DC12口径3/8ねじの種類Rc電気オプション(1J) 特殊電圧 - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(B) Al
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD233BZ1EB
SMC¥7,498税込¥8,2481個20日以内出荷ポート数2電圧(V)DC12口径3/8ねじの種類Rc電気オプション(1E) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体油用材質(ボディ)(B) C37
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232BZ1SXCC
SMC¥5,998税込¥6,5981個20日以内出荷電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1S) 特殊電圧 - DC12V - コンジット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(B) C37口径3/8リード線取出方向特殊(C) 270°
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232BZ1HA
SMC¥6,398税込¥7,0381個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC240口径3/8ねじの種類Rc電気オプション(1H) 特殊電圧 - AC240V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(B) C37
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ1VA
SMC¥5,398税込¥5,9381個20日以内出荷電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Al口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ1EZX332D
SMC¥5,998税込¥6,5981個20日以内出荷ポート数2電圧(V)DC12口径3/8仕様(X332) EPDM仕様ねじの種類Rc電気オプション(1E) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Alリード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
直動形3ポートソレノイドバルブ VX313
SMC¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から13日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114BZ
SMC¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類(F) G管接続口径(01) 1/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナルブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5電磁弁オプション(B) シール材質: EPDM、 ボディ材質: C37追記号(Z) 禁油仕様モデル31
ロータリアクチュエータ (CRA1BZ~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
バルブ付エアシリンダ CDVRB1BZ
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BZ~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)磁石内蔵有無(D)磁石内蔵軸形式(Z)両軸四面取
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1BZ
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個9日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)磁石内蔵有無(D)磁石内蔵軸形式(Z)両軸四面取
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BZ~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BZ
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BZ100
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷寸法(mm)100鉛直軸形式(Z) 両軸四面取接続ポート位置(-) ボディ側面
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BZ63)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷軸(Z) 両軸四面取りサイズ(mm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BZ30)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷揺動角度(90) 90°軸(Z) 両軸四面取りサイズ(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1BZ63)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷揺動角度(180) 180°クッション(-) なし軸(Z) 両軸四面取りサイズ(mm)63磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc 1/8
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BZ80)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷揺動角度(90) 90°クッション(C) エアクッション付軸(Z) 両軸四面取りリード線(m)(-) 0.5サイズ(mm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/4オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BZ80
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷寸法(mm)80鉛直軸形式(Z) 両軸四面取接続ポート位置(-) ボディ側面
...