378件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM3C SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MB SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

MY1C40-295 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-295 SMC CADデータあり
1個
97,980 税込107,778
10日以内出荷

CM3C40-25G 標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CM3C40 SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
20日以内出荷

MBYC40-25Z スムースシリンダ MBYシリーズ MBYC40 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷

MY1C40-227 MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-227) SMC CADデータあり
1個
97,980 税込107,778
10日以内出荷

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3C40) SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(C55C) SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC40) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MB1C40 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 仕様パッキン類フッ素ゴム・2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち・ロッド側トラニオンをロッドカバーの前に取付 クッション(-) エアクッション ポートねじの種類(-) Rc
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55C40) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
チューブ内径(Φmm)40
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

X Series(XLC) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

スムースシリンダ MBYシリーズ MDBYC40 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MY1C40-280A MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-280A) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)280 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷

CL1 Series(CL1C~) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

MY1C40-290 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-290 SMC CADデータあり
1個
97,980 税込107,778
10日以内出荷

MY1C40-240 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-240 SMC CADデータあり
1個
97,980 税込107,778
10日以内出荷

MY1C40-215 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-215 SMC CADデータあり
1個
97,980 税込107,778
10日以内出荷

MY1C40-285 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-285 SMC CADデータあり
1個
97,980 税込107,778
10日以内出荷

MY1C40-230 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-230 SMC CADデータあり
1個
97,980 税込107,778
10日以内出荷

ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ C55C40 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KC~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド 取付支持形式一山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

クーラントバルブ (VNC4~) SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

プレートシリンダ MUC40 SMC CADデータあり
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式(D) 複動形 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
9,898 税込10,888
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CA2YC40) SMC CADデータあり
1個
11,880 税込13,068
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


MY1C40-227H MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-227H) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)227 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷

MBBC4 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて 吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
作動方式複動片ロッド
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

CDM2C40-260Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-260Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)260 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷

CDM2C40-25SZ CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2C40-25SZ) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)25 作動方式(S) 単動押出し ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
8,998 税込9,898
18日以内出荷

CDM2C40-20AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-20AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

ファインロックシリンダ CLM2C SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック)
タイプ(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBBC~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)