「c-5」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
クッション(-) 両側クッション付
材質(チューブ)(-) アルミ
ポートねじの種類(-) Rc
ロックアップの方向(F) 前進方向ロック
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
ポート数2
電圧(V)(G) DC24
口径3/4
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)20
使用流体高温水用
材質(ボディ)(M) SUS
1個
¥28,980
税込¥31,878
21日以内出荷
ポート数2
口径3/4
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)20
使用流体高温水用
電圧(V)AC24
ポート数2
ねじの種類Rc
電気オプション(1W) 特殊電圧 - AC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)20
使用流体高温水用
材質(ボディ)(L) C37
口径3/4
1個
¥15,980
税込¥17,578
21日以内出荷
ポート数5
電圧(V)(5) DC24
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.O.)
リード線取出方法(G) グロメット
プレート(-) サブプレートなし
ファンクション(-) 標準タイプ
1個
¥7,198
税込¥7,918
10日以内出荷
ポート数2
口径3/4
ねじの種類Rc
使用流体高温水用
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)50
作動方式複動
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥41,980
税込¥46,178
10日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
取付支持形式一山クレビス形
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具一山クレビス形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25
取付支持形式一山クレビス形
使用流体空気
取付金具一山クレビス形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40
取付支持形式一山クレビス形
使用流体空気
取付金具一山クレビス形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40
ストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
取付支持形式一山クレビス形
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具一山クレビス形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.O.)
ポート数5
管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.O.)
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
適合チューブ外径Φ6
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
1個
¥7,398
税込¥8,138
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)110
作動方式複動
ロッド先端ねじ(M) おねじ
ロッド(-) 片ロッド
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ