1,705件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O. 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3C60) SMC CADデータあり
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) ポート数5 管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コネクタ取出方法(M) リード線付(長さ300mm) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし 背圧防止弁(-) なし ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SJ3C60KN-5MZ-C6 SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KN) SMC CADデータあり
仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付 切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) 管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(N) スイッチ付 ポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷

SJ3C60K-5CUD-C6 SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60K) SMC CADデータあり
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) 管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(-) なし ポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60T) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 コモン仕様(N) マイナスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60N) SMC CADデータあり
仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン 切換方式(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O. 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SJ2C60K-5CU-C4 SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60K) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 切換方式(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O. 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(-) なし ポート管接続口径【A・B】(C4)ストレート
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60N) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) 仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60T) SMC CADデータあり
切換方式(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O. 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KT) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(-) なし
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3C60 SMC CADデータあり
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 背圧防止弁(-) なし
1個
9,198 税込10,118
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SJ3C60KTN-5MZ-N7 SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KTN) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径Bポート:(N7) ストレート o3/8ワンタッチ管継手 切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) 仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(N) スイッチ付 ポート管接続口径【A・B】(N7)ストレート
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3C60K) SMC CADデータあり
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) ポート数5 スイッチ(-) なし 管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタなし パイロット方式(-) 内部パイロット コネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし 背圧防止弁(K) 内蔵 ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SJ3C60TN-5MNZD-LN7 SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60TN) SMC CADデータあり
仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付 切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) 管接続口径Bポート:(LN7) エルボ管継手 (上取出し) o3/8エルボ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付) 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) スイッチ付 ポート管接続口径【A・B】(LN7)エルボ管継手(上取出し)
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3C60K SMC CADデータあり
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) 管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 背圧防止弁(K) 内蔵
1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDM2C32-60+140Z-A93L-XC11 CD Series(CDM2C32-60+140Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)60 ストロークB(mm)140
1個
19,980 税込21,978
28日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
28日以内出荷

CDM2C32-60+25Z-A93LS-XC11 CD Series(CDM2C32-60+25Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)60 ストロークB(mm)25
1個
16,980 税込18,678
28日以内出荷

ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C Series SMC 動画あり
軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減ワーク吸着時の横滑りを防止 エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを機器配管に吸込む心配がありません。 ボディ材質:ステンレス、アルミ コアンダグリップ付 吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止
用途コアンダグリップはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用 使用圧力(MPa)0.1~0.5 保証耐圧力(MPa)0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.82MB)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

CDM2C20F-60A-C73C エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-60A-C73C~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド 取付支持形式一山クレビス形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 リード線(m)0.5 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番C73C
1個
13,980 税込15,378
18日以内出荷




















  • おすすめ人気ランキング
  • bjw-60