内径(Φmm)4
使用流体空気、水
材質ポリウレタン
外径(Φmm)6
色透明(素材色)
長さ(m)200
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)4
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)6
色透明
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ねじの種類(N) NPT
管接続口径(40A) 1 1/2
型式VNC6
材質(パッキン)(B) FKMシール
バルブ(4) N.C. 1 MPa
1個
¥54,980
税込¥60,478
21日以内出荷
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類(F) G
管接続口径(40A) 1 1/2
型式VNB6
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ28
材質(シール)(C) EPRシール
1個
¥31,980
税込¥35,178
21日以内出荷
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般空気圧配管用
柔軟
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。
材質帯電防止ポリウレタン
長さ(m)20
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
外径(Φmm)6
使用流体空気
FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・コンパクト配管。
材質ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
使用流体空気
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズVQ5000
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ5000
シリーズVQ5000
関連キーワード