16,933件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40-7~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 取付支持形式一山クレビス形 使用流体空気 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
19,980 税込21,978
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40-7~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
17,980 税込19,778
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32-7~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 取付支持形式一山クレビス形 使用流体空気 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
15,980 税込17,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25-7~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25
1個
9,598 税込10,558
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32-7~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式一山クレビス形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
5,998 税込6,598
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


インラインエアフィルタ ZFC74 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


インラインエアフィルタ ZFC75 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ100L/min 使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃) 使用流体空気・窒素 保証耐圧力(MPa)1.5(20℃) 周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C25-7 SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C32-7 SMC CADデータあり
1個
72,980 税込80,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C40-7 SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

SY7C30-51-C8-NA S Series(SY7C30) SMC CADデータあり
取付(-)プラマイなべ小ねじ 切換方式(C)4位置デュアル3ポート(N.C./N.O.) ポート数5 定格電圧(V)(5)DC24 シール方式(0)弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(無極性) パイロット方式(-)内部パイロット コイル(-)標準 マニュアル(-)ノンロックプッシュ式 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa) ポート管接続口径【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

S Series(SY7C00) SMC CADデータあり
取付(-)プラマイなべ小ねじ 切換方式(C)4位置デュアル3ポート(N.C./N.O.) ポート数5 定格電圧(V)(5)DC24 シール方式(0)弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-)内部パイロット コイル(-)標準 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-7~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式一山クレビス形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)



S Series(SY7C00R) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5)DC24 切換方式(C)4位置デュアル3ポート(N.C./N.O.) 取付(-)プラマイなべ小ねじ ポート数5 シール方式(0)弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性) パイロット方式(R)外部パイロット コイル(-)標準 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駆動方式転造ボールねじ モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
1個
93,980 税込103,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L Series(LEYH32DS7C) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W 精度(H) テーブル:高精度形 サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ ケーブル種類(S) 標準ケーブル モータ配置(D) ストレート
1個
249,800 税込274,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
259,800 税込285,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)


駆動方式転造ボールねじ モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
1個
279,800 税込307,780
10日以内出荷

駆動方式転造ボールねじ モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
1個
93,980 税込103,378
10日以内出荷

駆動方式転造ボールねじ モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
1個
93,980 税込103,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

L Series(LEY32S7C) SMC CADデータあり
1個
88,980 税込97,878
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷

L Series(LEY32DS7C) SMC CADデータあり
1個
86,980 税込95,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C63-7~) SMC CADデータあり
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-7~) SMC CADデータあり
1個
89,980 税込98,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25-7~) SMC CADデータあり
1個
71,980 税込79,178
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

関連キーワード