9,767件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEY32C-50CD-S11N1D LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-50CD) SMC CADデータあり
ストローク(mm)50 リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5 I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5 コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷

LEY32C-100CD-RC1N3 LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-100CD) SMC CADデータあり
ストローク(mm)100 リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) アクチュエータケーブル長さ(m)(C) 20 I/Oケーブル長さ(m)(3) 3 コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100CD) SMC CADデータあり
ストローク(mm)100 リード(mm)(C) 2.5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)16 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-100CD) SMC CADデータあり
ストローク(mm)100 リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5 コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.68MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (1560種類の商品があります)


1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2061種類の商品があります)

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2308種類の商品があります)



●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20 ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)


電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LER50K-3 SMC CADデータあり
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
1個
83,980 税込92,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25LK SMC CADデータあり
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPYシリーズ LEPY10J SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25RK SMC CADデータあり
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85N8 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 ロッド(-) 片ロッド
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85N20 SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CD85E10-65-B ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85E10 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)10 ストローク調整範囲(mm)65 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 ロッド(-) 片ロッド
1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷

ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55C63 SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD55C50-90M ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55C50 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動 ストローク(mm)90 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(M) おねじ ロッド(-) 片ロッド
1個
18,980 税込20,878
15日以内出荷

ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55C40 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)45 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) めねじ ロッド(-) 片ロッド
1個
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55C25 SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9928種類の商品があります)

●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20 ねじの種類NPT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85N12 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 ロッド(-) 片ロッド
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CD85KN20-185-B ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85KN20 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)20 ストローク調整範囲(mm)185 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 ロッド(-) 片ロッド
1個
8,698 税込9,568
9日以内出荷

ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85F10 SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD85Y8-40S-B ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85Y8 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)8 ストローク調整範囲(mm)40 作動方式(S) 単動・押出し 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷

CD85Y20-10-B-XC6B ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85Y20 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)20 ストローク調整範囲(mm)10 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 ロッド(-) 片ロッド
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • bnc-c