953件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷

CDM2C20-110+40Z-XC11 CD Series(CDM2C20-110+40Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)110 ストロークB(mm)40
1個
14,980 税込16,478
28日以内出荷


電空レギュレータ用コントローラ ICシリーズ SMC CADデータあり
使用圧力範囲(MPa)(1)0.1 出力仕様(1)PNPオープンコレクタ出力 仕様(B)保護カバー付 タイプ(-)自動復帰標準
1個
82,980 税込91,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Y型ナックル SMC CADデータあり
1個
99 税込109
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

チューブキャップ KQ2C インチサイズ SMC CADデータあり
用途使用しないチューブを塞ぐ場合に使用。 形状チューブキャップ 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VQC1101-61 VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1101) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(6) DC12 ファンクション(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷

MY1C25-110-M9B MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-110) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)110 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
63,980 税込70,378
10日以内出荷

VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1100) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 ファンクション(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



VQC1101B-51 VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1101B) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(B) 高速応答タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷

接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
ポート数2 使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

KQ2 Series(KQ2C-~) SMC CADデータあり
1袋(50個)ほか
769 税込846
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MY1C32-110A-M9BL MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-110A) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)110 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷

MY1C20-110 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-110 SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷

MY1C25-110L-Z73L MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-110L) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)110 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類Z73 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷

10 Series(10-KQ2C) SMC CADデータあり
1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


VQC11 SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

VQC1101N-61 VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1101N) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(6) DC12 ファンクション(N) 標準タイプ + マイナス コモン マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷

VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1100N) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり ファンクション(N) 標準タイプ + マイナス コモン
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷

VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1100R) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(R) 標準タイプ + 外部パイロット
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1100B) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(B) 高速応答タイプ
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GB~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
シリーズ(G) 鉄:14MPa
1個
19,980 税込21,978
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB63C) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリーズ(G) 鉄 14 MPa 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷

1袋(10個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-110L SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)110 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
68,980 税込75,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-110Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)110 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-110Z) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-110AZ) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-110AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)110 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB80C) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリーズ(G) 鉄 14 MPa 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
1個
43,980 税込48,378
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CDM2C40-110AZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C40-110AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)110 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷