17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC12 SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



CQ Series(CQSLC12) SMC CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CD Series(CDQ2LC12) SMC CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CD Series(CDQSLC12) SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC12 SMC CADデータあり
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


CD Series(CDQSKLC12) SMC CADデータあり
1個
5,198 税込5,718
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
5,198 税込5,718
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDQSWLC12-10DM CD Series(CDQSWLC12) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)10 ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷

薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSLC12 SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動式、複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログになります。(1.19MB) オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
6,898 税込7,588
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (768種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動式、複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログになります。(1.19MB)
1個
6,298 税込6,928
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (720種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動式 使用流体空気 リード線長さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7968種類の商品があります)