「c-1220」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1273種類の商品があります)

薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSLC12 SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC12 SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


CQ Series(CQSLC12) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


マニホールドレギュレータ ARM11 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(C)下
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ ARM11 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
単位(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa ハンドル位置(C)下
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(C) 下 排気機構リリーフタイプ
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa ハンドル位置(C) 下
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

MY1C32-1220 MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-1220) SMC CADデータあり
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷

MY1C32-1220H MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-1220H) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)1220 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷

MY1C40-1220L MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-1220L) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)1220 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷



MY1C40-1220 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-1220 SMC CADデータあり
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動式、複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログになります。(1.19MB)
1個
5,598 税込6,158
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (720種類の商品があります)

CD Series(CDQSLC12) SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

CD Series(CDQSKLC12) SMC CADデータあり
1個
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLC12 SMC CADデータあり
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

CD Series(CDQ2LC12) SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GFY100C SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動式、複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログになります。(1.19MB) オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
5,398 税込5,938
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (768種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC12 SMC CADデータあり
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CDQSWLC12-20DCM-M9BW 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWLC12 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動両ロッド ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EL~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付 SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動式 使用流体空気 リード線長さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7968種類の商品があります)

CP96SDB32-1220C CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-1220C) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
26日以内出荷

CP96SDB80-1220C CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-1220C) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
26日以内出荷

CP96SDB50-1220C CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-1220C) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
26日以内出荷

CA2B80-1220Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B80-1220Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)1220 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
54,980 税込60,478
31日以内出荷

CA2B63-1220Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63-1220Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)1220 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
46,980 税込51,678
31日以内出荷

CA2B50-1220Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B50-1220Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)1220 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
42,980 税込47,278
31日以内出荷

CDA2L100-1220JNZ 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L100-1220JNZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)1220 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
88,980 税込97,878
31日以内出荷

CDA2B100-1220JZ 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-1220JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)1220 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
87,980 税込96,778
31日以内出荷

CDA2F100-1220Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100-1220Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)1220 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
69,980 税込76,978
31日以内出荷