95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (700種類の商品があります)


電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)-100~100 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2914種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体 耐圧力(MPa)4 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~2 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7485種類の商品があります)

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
35,640 税込39,204
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)



・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)


バルブ付エアシリンダ (CDV3FN40-1~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
1個
23,980 税込26,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ32K2) SMC CADデータあり
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)


電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)0~101 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3023種類の商品があります)


4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
切換方式デュアル3ポート弁:N.C./N.O.
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CDV3FN100 SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)100 作動方式複動
1個
43,980 税込48,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SJ3C6 SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SZ3C6シリーズ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O. ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5 切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O. 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)










VV5K3 SMC CADデータあり
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
切換方式デュアル3ポート弁:N.O./N.O.
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3C60K SMC CADデータあり
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) 管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 背圧防止弁(K) 内蔵
1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

SJ3C60K-5CUD-C6 SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60K) SMC CADデータあり
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) 管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(-) なし ポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3C60K) SMC CADデータあり
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) ポート数5 スイッチ(-) なし 管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタなし パイロット方式(-) 内部パイロット コネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし 背圧防止弁(K) 内蔵 ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動グリッパ3爪タイプ LEHSシリーズ SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

関連キーワード