定格電圧(V)(5) DC24V
管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
手動操作方式(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品(-) なし
ポートプラグ取付ポート(-) なし
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24V
管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
手動操作方式(D) スライド形ロック式(手動形)
CE-対応品(-) なし
ポートプラグ取付ポート(-) なし
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24V
管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(-) なし
ポートプラグ取付ポート(-) なし
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
¥8,698
税込¥9,568
10日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24V
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(Q) CE対応品
ポートプラグ取付ポート(-) なし
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
定格電圧(V)(5) DC24V
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ポートプラグ取付ポート(-) なし
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
定格電圧(V)(5) DC24V
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(Q) CE対応品
ポートプラグ取付ポート(-) なし
マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
¥9,798
税込¥10,778
10日以内出荷
排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。
消音効果35dB(A)
オイルミスト回収効率:99.9%以上。
消音効果(dB)35以上
使用流体圧縮空気
一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)
ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)
回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
材質(-)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
オリフィス径(Φmm)8
適合チューブ【A】(11)3/8×1/4"
弁形式(1)N.O.
ボディクラス(3)3
パイロットポートねじの種類(-)Rc1/8
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
・ボディ材質:New PFA
・同一形状のN.C./N.O./複動。
・流体温度100℃に対応。
・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
ボディクラス3
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)31
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類B54
ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
¥14,980
税込¥16,478
18日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
チューブ内径(Φmm)40
適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
ハンドル位置(C) 下
配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
ハンドル位置(C) 下
配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)80
シリーズ(F) ステンレス:7MPa
ストローク(mm)310
チューブ内径(Φmm)40
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(F) ステンレス 7 MPa
ナット(-) ロッド先端ナットなし
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
¥27,980
税込¥30,778
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・コンパクト配管。
材質ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
使用流体空気
使用流体クーラント
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ