定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O.
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コモン仕様(-) プラスコモン
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(-) なし
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コモン仕様(-) プラスコモン
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(-) なし
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
ポート数5
管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コネクタ取出方法(M) リード線付(長さ300mm)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(-) なし
背圧防止弁(-) なし
ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式(-) 内部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
コモン仕様(-) プラスコモン
コイル(-) 標準
コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
背圧防止弁(K) 内蔵
ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
ポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
1個
¥9,698
税込¥10,668
10日以内出荷
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式(-) 内部パイロット
手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
コモン仕様(-) プラスコモン
コイル(-) 標準
コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
背圧防止弁(K) 内蔵
ノンプラグイン専用(-) なし
ポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式(-) 内部パイロット
手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
コモン仕様(N) マイナスコモン
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(-) なし
仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン
切換方式(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O.
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
切換方式(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O.
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式(-) 内部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
コモン仕様(-) プラスコモン
コイル(-) 標準
コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
背圧防止弁(K) 内蔵
ノンプラグイン専用(-) なし
ポート管接続口径【A・B】(C4)ストレート
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コモン仕様(-) プラスコモン
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
切換方式(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O.
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(-) なし
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
背圧防止弁(K) 内蔵
ノンプラグイン専用(-) なし
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コモン仕様(-) プラスコモン
コイル(-) 標準
コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
背圧防止弁(-) なし
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径Bポート:(N7) ストレート o3/8ワンタッチ管継手
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式(-) 内部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
コモン仕様(-) プラスコモン
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
背圧防止弁(K) 内蔵
ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
ポート管接続口径【A・B】(N7)ストレート
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
ポート数5
スイッチ(-) なし
管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタコネクタなし
パイロット方式(-) 内部パイロット
コネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(-) なし
背圧防止弁(K) 内蔵
ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
管接続口径Bポート:(LN7) エルボ管継手 (上取出し) o3/8エルボ管継手
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式(-) 内部パイロット
手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
コモン仕様(-) プラスコモン
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
コネクタ取出方法(MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付)
背圧防止弁(-) なし
ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
ポート管接続口径【A・B】(LN7)エルボ管継手(上取出し)
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式(-) 内部パイロット
手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
コモン仕様(-) プラスコモン
コイル(-) 標準
背圧防止弁(K) 内蔵
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
ストロークA(mm)60
ストロークB(mm)140
1個
¥19,980
税込¥21,978
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)60
ストロークB(mm)65
1個
¥22,980
税込¥25,278
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
ストロークA(mm)60
ストロークB(mm)25
1個
¥16,980
税込¥18,678
28日以内出荷
軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減ワーク吸着時の横滑りを防止
エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを機器配管に吸込む心配がありません。
ボディ材質:ステンレス、アルミ
コアンダグリップ付
吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止
用途コアンダグリップはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用
使用圧力(MPa)0.1~0.5
保証耐圧力(MPa)0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.82MB)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)60
作動方式複動片ロッド
取付支持形式一山クレビス形
クッションエアクッション
使用ピストン速度(mm/s)50~1000
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
リード線(m)0.5
取付金具一山クレビス形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
オートスイッチ個数2
オートスイッチ品番C73C
1個
¥13,980
税込¥15,378
18日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ