24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)4 使用流体空気、水 材質ポリウレタン 外径(Φmm)6 透明(素材色) 長さ(m)200 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)6 透明 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
999 税込1,099
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)


クーラントバルブ (VNC6~) SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
44,980 税込49,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

VNC604B-N40A VNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC604B) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
21日以内出荷









VNB604C-F40A VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB604C) SMC CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類(F) G 管接続口径(40A) 1 1/2 型式VNB6 切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ28 材質(シール)(C) EPRシール
1個
31,980 税込35,178
21日以内出荷



・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。
材質帯電防止ポリウレタン 長さ(m)20 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 外径(Φmm)6 使用流体空気
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・コンパクト配管。
材質ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 使用流体空気
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNB6~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)


・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ5000
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)