カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ホンダ(200)
  • MAZDA(マツダ)(173)
  • BIGM(丸山製作所)(38)
  • JTC(37)
  • スバル(27)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • ニッサン(25)
  • YAMAHA(ヤマハ)(25)
  • エスコ(22)
  • 高田ベッド製作所(20)
  • KANA(片山チエン)(18)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • 山金工業(15)
  • 日東工業(14)
  • 富士電線工業(13)
  • トヨタ(12)
  • イトーキ(11)
  • Nikon(ニコン)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-77」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AF30-D Series エアフィルタ SMCAF30-D Series エアフィルタSMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)70流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなしケースポリカーボネートケース表記【製品の単位表記】MPa、℃フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
エアフィルタ AF-A AF60 SMCエアフィルタ AF-A AF60SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ボディサイズ60
エアフィルタ AF-A AF40 SMCエアフィルタ AF-A AF40SMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ40
エアフィルタ AF-A AF20 SMCエアフィルタ AF-A AF20SMC
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ20
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25C SMC平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25CSMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20C SMC平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20CSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-16C SMC平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-16CSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)6
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-77AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-77AZSMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)77クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-77Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-77ZSMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)77クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-77NZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-77NZSMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)77クッション(N) ラバークッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-12C SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-12CSMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(mm)4
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-25C1S SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-25C1SSMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(mm)22
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF50 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF50SMC
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ50
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-770H) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-770H)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)770配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-775L) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-775L)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)775配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z80オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-770) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-770)SMC
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)770配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
CP Series(CPA2C50) SMCCP Series(CPA2C50)SMC
56,980税込62,678
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-775C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-775C)SMC
39,980税込43,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)775磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-770C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-770C)SMC
33,980税込37,378
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)770磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-775C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-775C)SMC
31,980税込35,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)775磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-770C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-770C)SMC
31,980税込35,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)770磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-775C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-775C)SMC
19,980税込21,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)775磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-770C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-770C)SMC
19,980税込21,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)770磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-770C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-770C)SMC
18,980税込20,878
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)770磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CK Series(CKQGD32) SMCCK Series(CKQGD32)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-77) SMCC85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-77)SMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)77作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
C85 Series(C85N16) SMCC85 Series(C85N16)SMC
3,998税込4,398
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
エアフィルタ AF-A (AF50) SMCエアフィルタ AF-A (AF50)SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
インラインエアフィルタ ZFC77 SMCインラインエアフィルタ ZFC77SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa 1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
MY32-16C SMCMY32-16CSMC
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
MY25-16C SMCMY25-16CSMC
2,598税込2,858
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805C-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0805C-~)SMC
6,498税込7,148
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)SMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(1個)
3日以内出荷から22日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~)SMC
1,598税込1,758
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EL~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EL~)SMC
42,980税込47,278
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  (CH2EF~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CH2EF~)SMC
76,980税込84,678
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPa
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら