134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V Series(VV2CC1) SMC CADデータあり
1個
75,980 税込83,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


CP96SDB80-10C CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-10C) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
26日以内出荷

CDJ2L10-80Z-M9BL-A 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-80Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)80 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(A) レール取付 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-80Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)80 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-80Z SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CDA2D80-10NZ 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-10NZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)10 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
20,980 税込23,078
31日以内出荷

CDA2B80-360+25Z-XC10 CA2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形(CDA2B80-360+25Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ストロークA(mm)360 ストロークB(mm)25
1個
54,980 税込60,478
31日以内出荷

CA2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形(CDA2B80-360+14Z) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CA2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形(CDA2B80-350+50Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ストロークA(mm)350 ストロークB(mm)50
1個
54,980 税込60,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDA2B80-35+30Z-XC10 CA2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形(CDA2B80-35+30Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ストロークA(mm)35 ストロークB(mm)30
1個
48,980 税込53,878
31日以内出荷



CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-80AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)80 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-80Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)80 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-80Z) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-80RZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)80 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDJ2L10-80RZ-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-80RZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)80 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-80Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)80 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし 揺動受け金具(-) 金具なし
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-80AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)80 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-80AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)80 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし 揺動受け金具(-) 金具なし
1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100Z) SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)




CD Series(CDJ2RKA10) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B50-1~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 取付支持形式通し穴 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) ポートねじの種類Rc
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

C85 Series(C85N10) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SB80 SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(C85K) SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

C85 Series(C85E) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
16日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)



薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-10DZ SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)




1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)