曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-80Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-80Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
80
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ロッド先端金具
オートスイッチ取付形態
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34253336CDJ2L10-80Z-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付(-) 金具なし
3,890
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253345CDJ2L10-80Z-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付(-) 金具なし
4,220
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
34253354CDJ2L10-80Z-M9BS-BM9B(B) バンド取付(-) 金具なし
6,580
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253363CDJ2L10-80Z-A93-BA93(B) バンド取付(-) 金具なし
7,630
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253372CDJ2L10-80Z-M9B-BM9B(B) バンド取付(-) 金具なし
9,830
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253388CDJ2L10-80Z-T-M9B-BM9B(B) バンド取付(T) ロッド先端キャップ (平形)
10,080
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34253397CDJ2L10-80Z-M9BL-BM9B(B) バンド取付(-) 金具なし
10,490
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする