コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
オートスイッチ追記号なし
オートスイッチ有無オートスイッチなし
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/おねじ
オートスイッチ有無オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路を ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/おねじ
オートスイッチ有無オートスイッチ付
シリーズSY7000
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)1010
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類Z73
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
シリーズSY7000
シリーズSY7000
シリーズSY7000
シリーズSY7000
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ストローク(mm)1010
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ストローク(mm)1010
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)1010
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ストローク(mm)1010
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ストローク(mm)1010
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥83,980
税込¥92,378
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)1010
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリーズ(F) ステンレス 7 MPa
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
シリーズ(F) ステンレス:7MPa
チューブ内径(Φmm)50
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(F) ステンレス 7 MPa
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
シリンダ内径(Φmm)80
作動方式複動
ストローク(mm)1010
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
1個
¥47,980
税込¥52,778
25日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
形式(-) 空気圧タイプ
作動方式複動・片ロッド
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
寿命500万回以上(メーカーライフ条件による)
CE標準対応。
Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC200
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
作動方式複動
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
管接続口径(01)1/8
設定圧力範囲(MPa)(1)0.01~0.4
ボディサイズ1
設定方式(0)基本(ハンドル)
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
関連キーワード
1
2
次へ