用途使用しないチューブを塞ぐ場合に使用。
形状チューブキャップ
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
接液部材質
ボディ/プレート:PEEK
ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可
作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
接液部材質
ボディ/プレート:PEEK
ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可
作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
ポート数2
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
コイル電圧(V)DC24
切換方式(1) 2位置シングル
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
ファンクション(N) 標準タイプ + マイナス コモン
形状チューブキャップ
適合チューブ外径(inch)Φ3/8
1袋(10個)
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
ポート数2
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
使用圧力範囲(MPa)(1)0.1
出力仕様(1)PNPオープンコレクタ出力
仕様(B)保護カバー付
タイプ(-)自動復帰標準
ポート数2
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
ポート数3
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
接液部材質
ボディ/プレート:PEEK
ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可
作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)4
色透明
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
ハンドル位置(C) 下
ポート数3
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)8
色透明
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)4
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)6
色透明
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポート数2
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
切換方式(1) 2位置シングル
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(6) DC12
ファンクション(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
1個
¥7,298
税込¥8,028
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
ファンクション(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
切換方式(1) 2位置シングル
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(B) 高速応答タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
1個
¥7,498
税込¥8,248
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ポート数5
使用流体空気
コイル電圧(V)DC24
切換方式2位置シングル
切換方式(1) 2位置シングル
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(6) DC12
ファンクション(N) 標準タイプ + マイナス コモン
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
1個
¥7,298
税込¥8,028
9日以内出荷
ポート数5
使用流体空気
コイル電圧(V)DC24
切換方式2位置シングル
1個
¥7,698
税込¥8,468
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(R) 標準タイプ + 外部パイロット
切換方式(1) 2位置シングル
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(B) 高速応答タイプ
使用流体空気
シリーズVQC1000
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ